Beli Mata Bor Cone di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- Star-M Mata Bor Kayu Auger Power Drillatribut:
- Material: Carbon steel (S55C)
- Compatible drills: Electric drills
- Purpose of Use: Work Material: Wood.
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- ONISHI Mata Bor High Speed Steel Hole No 21Deskripsi:For pilot holes of wood screws and nailsatribut:
- Applicable Model: Electric drill, impact driver (9.6V or more), drill driver (9.6V or more)
- Chuck Diameter (mm): 6.35 (hexagonal axis)
- Shank: Hex shaft 6.35mm
- Shank Diameters d (mm): 6.35 (hexagonal axis)
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TRUSCO Mata Bor CountersinkDeskripsi:-By adopting cobalt high-speed steel as the base material, excellent in wear resistance and heat resistance.-By adopting 3-blade edge shape, the dischargeability of the cutting powder is good and realizes a beautiful finish.-Work Material: Iron, Casting, Stainless Steel.
- TRUSCO Mata Bor Countersinkatribut:
- Number of Blades: 3
- Point Angle (Degree): 90
- Purpose of Use: Work Material: Iron, Casting, Stainless Steel.
- Surface Processing: Non-Coating
- KRISBOW Tongkat Cone Pembatas Parkiratribut:
- Color: Black-Yellow
- Size (m): 1.3-2.15
- TRUSCO Safety Coneatribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- Width (mm): 380
- Height (mm): 700
- Purpose of Use: Construction sites and parking lots.
- HTD Mata Bor Countersink Multiple Cutting Edge 90 derajad HSSDeskripsi:HTD Countersink Multiple Cutting Edge 60° HSS is a multiple cutting edge type,-Cutting angle availale: 90° -Surface: Bright -Symbol: CR -Material: HSS-E
- HTD Mata Bor Countersink Multiple Cutting Edge 60 derajad HSSDeskripsi:HTD Countersink Multiple Cutting Edge 60 derajad HSS is a multiple cutting edge type, -Cutting angle available: 60 derajad. -Surface: Bright -Symbol: CR -Material: HSS-E
- GOSAVE Traffic ConeDeskripsi:- 100% soft PVC material- Impact resistance- Solid base (stable)- High visible scotlight- 2pcs injection design- Tie spot
- KRISBOW Cone Stik Alas KaretDeskripsi:- High durability and foldable capability- Strong visibility with two reflectiveatribut:
- Material: High quality PE
- Height (cm): 115
- Dimensions (mm): 100
- Magafor Mata Bor Countersink Classic Three Flute 4307 HSS Din 335 - Catribut:
- Angle (°): 90
- Material: HSS
- Series: metric right hand cut
- Drilling Tolerance Range: h9/z9
Daftar Harga Mata Bor Cone Terbaru March 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp369.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| Star-M Mata Bor Kayu Auger Power Drill | Rp289.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp19.900 |
| Star-M Mata Bor Main Shaft Carbide Universal Cone | Rp959.900 |
| ONISHI Mata Bor High Speed Steel Hole No 21 | Rp149.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| NACHI Mata Bor Besi Taper | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/36P101003114-4.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)


/aiP103059378-5.jpg)


/P101000154-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Kon%2C%20Kerucut%20Berwarna/KRISBOW%20Tongkat%20Cone%20Pembatas%20Parkir/d4P101515472-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Kon%2C%20Kerucut%20Berwarna/TRUSCO%20Safety%20Cone/72P101504254-2.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Kon%2C%20Kerucut%20Berwarna/GOSAVE%20Traffic%20Cone/P102926268-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Kon%2C%20Kerucut%20Berwarna/KRISBOW%20Cone%20Stik%20Alas%20Karet/m5P101517797-2.jpg)